Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-190218800 Herst.-Nr.: E300626700 EAN/GTIN: 7638900417012 |
| | |
|
| | |
| Hält in Digitalkameras bis zu 4 mal länger als die Energizer-Standard-Alkalibatterie. Bis zu 5 Jahre Gesamtnutzungsdauer bei typischem Nutzungsverhalten. Kann bis zu 1.000 mal geladen werden. Ladung wird über einen Aufbewahrungszeitraum von bis zu 12 Monaten aufrecht erhalten. Geeignet für alle Geräte und Anlässe. Akkus sind vorgeladen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Recharge Power Plus | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Akku Recharge Power Plus | Typbezeichnung: | AA/Mignon | Bauform: | HR6 | Chemisches System: | Nickel-Metallhydrid | Nennspannung: | 1,2 V | Kapazität: | 2.000 mAh | Packungsmenge: | 4 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, aa akku 2000mah, Akkumulatoren, Akkus, Batterien, Energiezufuhr |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 5,67* | € 7,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 5,93* | € 7,95* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,80* | € 9,11* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 7,07* | € 9,84* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 7,44* | € 10,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,70* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|