Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216048
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300626704
EAN/GTIN:
     7638900417012
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weltweit 1. Akku hergestellt mit 4% recycelten BatterienEnergizer Power Plus ist die ideale Wahl für Geräte mit mittlerem Energiebedarf. Gleichzeitig sparen Sie Geld und verursachen weniger Abfall, weil die Batterien seltener auszuwechseln sind.• 4 AA-Akkus ersetzen bis zu 2400 Alkali-Batterien• Langlebige Leistungsfähigkeit – mit bis zu 225 Digitalfotos pro Ladung mit AA-Batterien• Kann viele 100 Mal wiederaufgeladen werden• Vorgeladen und direkt einsatzbereit• Hält die Ladung bis zu 1 Jahr bei Nichtgebrauch• Bis zu 5 Jahre Nutzungsdauer
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Mignon/HR06/AA
Spannung:
1,2 Volt
Technologie:
Nickel-Metall-Hydrid
Kapazität:
2000 mAh
Durchmesser:
14,5 mm
Höhe:
50,5 mm
Packungsinhalt:
4 Stück
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 5,70*
€ 7,65*
Lager 690
6
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,92*
€ 7,95*
2 Tage
21
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,27*
€ 9,67*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,10*
€ 9,83*
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 7,53*
€ 10,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.