Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-190218800 Herst.-Nr.: E300626700 EAN/GTIN: 7638900417012 |
| | |
|
| | |
| Hält in Digitalkameras bis zu 4 mal länger als die Energizer-Standard-Alkalibatterie. Bis zu 5 Jahre Gesamtnutzungsdauer bei typischem Nutzungsverhalten. Kann bis zu 1.000 mal geladen werden. Ladung wird über einen Aufbewahrungszeitraum von bis zu 12 Monaten aufrecht erhalten. Geeignet für alle Geräte und Anlässe. Akkus sind vorgeladen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Recharge Power Plus | Typbezeichnung: | AA/Mignon | Bauform: | HR6 | Bauart: | Nickel-Metallhydrid | Nennspannung: | 1,2 | Kapazität: | 2.000 mAh | Packungsmenge: | 4 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Akku Recharge Power Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2000mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, Akkumulatoren, Akkus, Batterien, Energiezufuhr |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 5,70* | € 7,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 5,92* | € 7,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 7,27* | € 9,67* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 7,10* | € 9,83* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 7,53* | € 10,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|