Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GST220A24-R7B Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 9.2A 220W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W205381
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST220A24-R7B
EAN/GTIN:
     4021087028783
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Tischnetzteil, entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Netzteil für Anwendungen im Bereich der Consumer Elektronik, Telekommunikation, Büroeinrichtungen und industrielle Applikationen.
Hinweise:
Anschlusskabel nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Leistung:
220 W
Höhe:
50 mm
Länge:
210 mm
Breite:
80 mm
Typ:
Getaktet
Gewicht:
1100 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
85 + 264 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Eingänge:
1
Ausgang:
DIN-Stecker Mini 4polig
Ausgangsstrom (max.):
9.2 A
Leistung (max.):
220 W
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,44*
€ 70,81*
€ 3,50*
ab € 58,04*
€ 73,97*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 76,79*
€ 6,90*
ab € 53,54*
€ 76,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,90*
€ 77,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kycon
KPJX-PM-4S
ab € 5,83*
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,96*
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,39*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 5,84*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.