Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kycon KPJX DC Buchse verzinnt 48,0 V / 7.5A x 25.2mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kycon KPJX DC Buchse verzinnt 48,0 V / 7.5A x 25.2mm, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-6677287
Hersteller:
     Kycon
Herst.-Nr.:
     KPJX-PM-4S
EAN/GTIN:
     5060641229265
Suchbegriffe:
6677287
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
DC Leistungs Steckverbinder
DC-Netzanschlusstyp = DC-Buchse
Nennstrom = 7.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 48,0 V
Breite = 14.25mm
Montagetyp = Tafelmontage
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Messing
Serie = KPJX

CSA/NRTL-Zulassung, Aktenzeichen LR78160. Kyon-DC-Stromversorgungssteckverbinder. DC-Stromversorgungssteckverbinder mit Rastfunktion zur Leiterplatten- und Frontplattenmontage. Laptops, Netzteile und andere tragbare Digitalgeräte Rastfunktion verhindert zufällige Trennungen 4-polige Übertragerleistung 20 V dc 7,5 A max., für alle Stifte Für Signal- und DC-Anwendungen Steckerlieferung in montagefertigen Sätzen Dauerprüfung, 1000 Zyklen
Weitere Informationen:
DC-Netzanschlusstyp:
DC-Buchse
Nennstrom:
7.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
48,0 V
Breite:
14.25mm
Montagetyp:
Tafelmontage
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Messing
Serie:
KPJX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.