Schlankes Universal-Stecker-Schaltnetzteil der Serie SGA mit Universaleingang und Eurostecker. Es dient als Netzteil für Anwendungen im Bereich der Consumer Elektronik, Telekommunikation, Büroeinri...
Steckernetzteil Ausgangsspannung: 24 V DC Ausgangsstrom: 1 A Eingangsspannungsbereich: 90...264 V AC Anschluss: M12 Steckerverbindung (Buchse 4-polig) Kabellänge: 2 m
Modernes Steckernetzteil nach der Energiestufe DoE (Level VI). Das Gerät punktet durch eine hohe Effizienz und einen niedrigen Energieverbrauch. Features: 24 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher b...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 1A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 10 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstecker...
Steckernetzteil inkl. Netzadapter EU/UK/USA/AUS Ausgangsspannung: 24 V DC Ausgangsstrom: 1 A Eingangsspannungsbereich: 100...240 V AC Anschluss: M12 Steckerverbindung (Buchse 4-polig) Kabellänge: 2 m