| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W187352 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 14683-L EAN/GTIN: 4044941720654 |
| |
|
| | |
| Der Med-Comfort Vitril® ist eine synthetische Alternative zu Naturlatex, frei von allergieauslösenden Proteinen, geruchsneutral, sehr guter Tragekomfort. Das Material ist eine Mischung aus einem Thermoplasten und einem Elastomer und hat eine verbesserte Reißkraft um 20 % im Vergleich zu einem herkömmlichen Vinylhandschuh. Features: nicht steril puderfrei lebensmittelgeeignet AQL 1,5, beidseitig tragbar Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Material (Handfläche): | Nitrilkautschuk + Vinyl | Material (Handrücken): | Nitrilkautschuk + Vinyl | Größe: | 9 + L | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einweghandschuh größe (handschuhe): 9, l, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,46* | € 3,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,29* | € 3,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,30* | € 3,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,35* | € 3,70* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,48* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0448* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|