Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 1mm 5013300500 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W160302
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5013300500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
1.00mm Pitch, Pico-Clasp Low-Halogen Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 5 Circuits, White
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 5
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
5013300500
Typ:
5013300500
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Engineering Part No:
501330-0500
Engineering Series Name:
SGL Rcpt Hsg Inner
Engineering Series No:
501330
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
RM:
1 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
5
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: Molex, 501330-0500
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
400
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,28*
2 Tage
2812
10
€ 5,95*
ab € 0,1659*
€ 0,2929*
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,35*
2 Tage
119
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
501334-0100
ab € 2,58*
Zubehör
Molex
501568-0507
ab € 4,07*
Zubehör
Molex
92001-1198
ab € 3,80*
Zubehör
Molex
5013340000
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.