Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico-Clasp 1.0 5013340000 Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901101-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5013340000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Pico-Clasp 1.0 5013340000 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 1 St.

Pico-Clasp 1.0

1.00mm Pitch, Pico-Clasp Female Crimp Terminal, Tin Plating, 28-32 AWG, Reel

Technische Daten:
AWG: 32 - 28 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Bemessungsspannung: 100 V · Bemessungsstrom: 2 A · Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Herst.-Teilenr.:
5013340000
Typ (Hersteller-Typ):
5013340000
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
100 V
AWG:
32 - 28
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 5013340000, 501334-0000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
25000
€ 5,90*
ab € 0,014*
€ 0,0202*
Lager 102
24850
150
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,031*
2 Tage
108785
1
€ 14,99*
ab € 0,0177*
€ 0,0438*
2 Tage
20150
50
€ 5,95*
ab € 0,0252*
€ 0,059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,031*
€ 0,037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,0355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638191500
ab € 343,85*
Zubehör
Molex
5013310207
ab € 0,2857*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.