Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Pico-Clasp Steckverbindergehäuse Buchse 1mm, 5-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Kabel-Platinen-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-406697
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     501330-0500
EAN/GTIN:
     5059039258765
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Pico-Clasp
Zur Verwendung mit = Kabel-Platinen-Verbinder Pico-Clasp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 6.7mm
Breite = 2.94mm
Gehäusematerial = Nylon

PicoClasp®, einreihig
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Pico-Clasp
Zur Verwendung mit:
Kabel-Platinen-Verbinder Pico-Clasp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
6.7mm
Breite:
2.94mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 406697, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 5013300500, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
400
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,28*
2 Tage
2812
10
€ 5,95*
ab € 0,1659*
€ 0,2929*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,35*
2 Tage
119
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
501334-0100
ab € 2,58*
Zubehör
Molex
501568-0507
ab € 4,07*
Zubehör
Molex
92001-1198
ab € 3,80*
Zubehör
Molex
5013340000
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.