| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8967588 Herst.-Nr.: 501334-0100 EAN/GTIN: 5059039250080 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Zur Verwendung mit = Pico-Clasp-Steckverbindergehäuse Serie = Pico-Clasp Minimale Drahtgröße mm2 = 0.04mm² Anschlussart = Crimp oder Quetschanschluss Minimale Drahtgröße AWG = 32AWG Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Seriennummer = 501334
PicoClasp™ Crimp-Buchsenkontakte von Molex, 1,00 mm. PicoClasp™ Crimp-Buchsenanschlussklemmen 1,00 mm für den Einsatz mit PicoClasp™ Crimp-Gehäuse der Serie 501330 Diese Crimp-Buchsenkontakte von PicoClasp™ sind verzinnt und auf einen Drahtgrößenbereich von 28-32 AWG ausgelegt. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Zur Verwendung mit: | Pico-Clasp-Steckverbindergehäuse | Serie: | Pico-Clasp | Minimale Drahtgröße mm2: | 0.04mm² | Anschlussart: | Crimp oder Quetschanschluss | Minimale Drahtgröße AWG: | 32AWG | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Seriennummer: | 501334 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |