Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Pico-Clasp Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 5-polig / 1-reihig, Raster 1.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-406635
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     501568-0507
EAN/GTIN:
     5059039354030
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 5 polig
Serie = Pico-Clasp
Raster = 1.0mm
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 50,0 V

PicoClasp®, einreihig
Weitere Informationen:
Serie:
Pico-Clasp
Raster:
1.0mm
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
50,0 V
Weitere Suchbegriffe: 406635, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 5015680507, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
5013300500
ab € 0,1659*
Zubehör
Molex
92001-1198
ab € 3,80*
Zubehör
Molex
5013310507
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.