| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6567278 Herst.-Nr.: 92001-1198 EAN/GTIN: 5059039314980 |
| |
|
| | |
| Serie = Pico-Clasp Crimp-Anschlussklemme 2 = Pico-Clasp Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse Crimp-Klemme 2 Gender = Buchse Drahtgröße = 0.08mm² Kabellänge = 300mm Mantelfarbe = Schwarz Seriennummer = 92001 Nennstrom = 1 A
PicoClasp®, einreihig Weitere Informationen: | | Serie: | Pico-Clasp | Crimp-Anschlussklemme 2: | Pico-Clasp | Crimp-Klemme 1 Gender: | Buchse | Crimp-Klemme 2 Gender: | Buchse | Drahtgröße: | 0.08mm² | Kabellänge: | 300mm | Mantelfarbe: | Schwarz | Seriennummer: | 92001 | Nennstrom: | 1 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, buchsenkontakt molex, buchsenkontakt, prüfkabel schwarz, 6567278, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 920011198, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| |