Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W138562 Herst.-Nr.: 473190 EAN/GTIN: 7322541020747 |
| |
|
| | |
| Betriebsame Arbeitsbereiche brauchen eine Ausstattung, die bestens zu den Arbeitsabläufen passt. Unser robuster Tork Reflex™ Innenabrollungsspender lässt sich platzsparend anbringen – auch dank drehbarer Ausgabeöffnung für Papierwischtücher. Wenn Sie Hände oder Oberflächen reinigen, bleibt die Hygiene gewahrt dank Einzelblattentnahme, bei der man nur die Reinigungstücher berührt, die genutzt werden. Der Wischtuchspender reduziert Abfall und Verbrauch im Vergleich zum Tork® Innenabrollungsspender um 37 %. Features: Leichte Reinigung für einen verbesserten Hygienestandard Reduziert Kreuzkontamination, da Benutzer nur entnommene Reinigungstücher berühren Robustes Design für tägliche Nutzung Kostensparende Einzelblattentnahme der Papierwischtücher Tork Füllstandsanzeige für effizientes Nachfüllen Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Serie: | Tork M4 | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Handtuchspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender weiß, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, TORK, Performance, spender, spendersystem |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 42,72* | € 56,15* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 44,90* | € 59,25* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,40* | € 59,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 46,00* | € 60,39* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 45,50* | € 61,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|