Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W133042 Herst.-Nr.: 128407 EAN/GTIN: 7322540345056 |
| |
|
| | |
| Tork Papierwischtücher Blau W1: Schwere Reinigungsaufgaben erfordern ein starkes und zuverlässiges Wischtuch. Mit den saugfähigen Tork Papierwischtüchern können Sie schnell und mühelos verschüttete Flüssigkeiten entfernen und Ihre Hände abtrocknen. Die Wischtuchrolle besitzt eine hohe Kapazität und ist so konzipiert, dass sie lange hält, wodurch sich auch der Zeitaufwand für das Nachfüllen durch Personal verringert. Außerdem reißen diese industriellen Mehrzweck-Reinigungstücher nicht, wenn sie nass werden, da sie durch ihre 3-lagige Konstruktion äußerst widerstandsfähig sind. Features: Mehrzweck-Design: ideal für industrielle Aufgaben und zum Abwischen der Hände Gute Aufnahmefähigkeiten zum Aufwischen von Schmutz Hohe Kapazität reduziert Zeitaufwand beim Nachfüllen Die 3 Lagen machen die Papierwischtücher reißfest und widerstandsfähig Lieferumfang: 1 Rolle mit je 1000 Blatt, 3-lagig, Universal Qualität, Rollengröße: L 340 m B 36.9 cm, Blattlänge: 34 cm, Innendurchmesser Kern: 7.1 cm Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | EU Ecolabel | Status: Conrad Green Flag: | 1 | Länge: | 340 m | Farbe: | blau | Breite: | 36.9 cm | Lieferform: | Shrink | Ausführung (Putztücher): | 3 lagig | Passend für: | Tork W1 | Anzahl: | 1000 St. | Anzahl der Lagen: | 3 lagig | Material: | Recycelte Fasern | Herstellerfarbe: | Blau | Verwendungszweck: | Oberflächenreinigung | Produkt-Art: | Reinigungstücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchrolle blau, handtuchrollen tork, handtuchrollen blau, TORK, putztücher, putztuch, wischtücher |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 21,01* | € 26,88* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 21,20* | € 26,89* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 21,14* | € 26,90* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 21,19* | € 26,92* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 24,54* | € 31,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02454* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|