Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 129364 Papiertuch 1000 Blätter Grün 340 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 129364 Papiertuch 1000 Blätter Grün 340 m
Tork 129364 Papiertuch 1000 Blätter Grün 340 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86490204
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     129364
EAN/GTIN:
     7322540020724
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Papiertücher, die perfekt für alle Wischarbeiten in der Industrie sowie zum Abwischen der Hände geeignet sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
369 mm
Rollenlänge
340 m
Länge (mm)
340 mm
Durchmesser
350 mm
Kerndurchmesser
71 mm
Gewicht
7791.1 g
Merkmale
Blätteranzahl
1000 Blätter
Produktfarbe
Grün
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 47,96* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
128407
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.