Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftleiste (Standard) Micro-MaTch Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 1.27mm 9-215083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V733521
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-215083-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder
Micro Match ist eine starke Serie, von Federleiste die auf die Leiterplatte gelötet werden, über Stiftleisten in Schneidklemm-Anschlußtechnik, bis zu den SMD Produkten bietet diese Serie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 20
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.1 mm
Länge:
5.1 mm
Farbe:
rot
Breite:
28.9 mm
Nennspannung:
100 V/DC
Herst.-Teilenr.:
9-215083-0
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
Polyester
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
28
AWG min.:
28
Industrieverpackung:
Nein
AWG:
28
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: idc-steckverbinder 1,27mm, idc steckverbinder, TE Connectivity, Micro-MaTch, 756-0802, Microstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,66*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,37*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,37*
1 Tag
277
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,87*
1 Tag
919
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,89*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1483358-1
ab € 2,34*
Zubehör
TE Connectivity
9-188275-0
ab € 2,33*
Zubehör
TE Connectivity
1483358-3
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.