Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 9-188275-0 FEDERLEISTE, SMD 20POL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3784794
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-188275-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste 20 pol
federleiste
tyco electronics federleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, gerade
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Micro-MaTch
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 9-188275-0, 3784794, 378-4794
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,33*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 45 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 135 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 360 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483358-1
    ab € 2,34*
    Zubehör
    TE Connectivity
    9-215464-0
    ab € 1,47*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483358-3
    ab € 2,55*
    Zubehör
    TE Connectivity
    9-215083-0
    ab € 1,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.