Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-MaTch; Stecker; männlich; PIN: 20; IDC; für Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro-MaTch; Stecker; männlich; PIN: 20; IDC; für Flachkabel
Micro-MaTch; Stecker; männlich; PIN: 20; IDC; für Flachkabel
Artikel-Nr.:
     2805-AMP-9-215083-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-215083-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Micro-MaTch
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Serie: Micro-MaTch Industrial
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Steckverbinder-Eigenschaften: Antivibrationssystem
Verpackungs-Art: von Rolle
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Anzahl im Set/Package: 250Stk.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,66*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,37*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,37*
1 Tag
277
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,87*
1 Tag
919
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,89*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1483358-1
ab € 2,34*
Zubehör
TE Connectivity
9-188275-0
ab € 2,33*
Zubehör
TE Connectivity
1483358-3
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.