Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro-MaTch IDC-Steckverbinder Stecker, , 20-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-1735409
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-215083-0
EAN/GTIN:
     4016139126166
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Stecker
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1.5A
Serie = Micro-MaTch
Betriebsspannung = 230,0 V ac
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

Stecker-auf-Leitungsverbinder TE Connectivity Micro-Match. Eine Serie von IDC-Stecker-auf-Kabel-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie Micro-MaTch für den Einsatz in Kabel-Platine-Verbindungen. Die Flachbandkabelsteckverbinder der Serie Micro-MaTch verfügen über kompaktes, platzsparendes Design mit einem Rastermaß von 1,27 mm. Die IDC-Kontakte haben ein Kontaktfedersystem, das Reibkorrosion vorbeugt. Eine Stellfeder in der Steckbuchse absorbiert die Bewegung zwischen Stecker- und Buchsenkontakten, die durch Schwingung und Wärmeausdehnung entstehen. Die Verhinderung von Bewegung an der Kontaktstelle ermöglicht eine gasdichte Verbindung, die das Kontaktfedersystem beständig gegen Reibkorrosion macht. Die IDC-Stecker-auf-Kabel-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie Micro-MaTch werden mit einer vormontierten Abdeckung geliefert. Die Abdeckung sorgt für eine präzise Positionierung des Flachbandkabels vor und nach dem IDC-Anschluss. Die Abdeckung wird von Kontakten und zwei Kunststofflaschen an beiden Enden des Steckverbinders gehalten. Die Stecker-auf-Kabel-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie Micro-MaTch besitzen Ausrichtungsvorrichtungen, um ein falsches Stecken zu verhindern. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte und platzsparende Ausführung Vollständig verzinnte Kontakte Reibkorrosionsbeständig Gasdichte Verbindung Vormontierte Abdeckung für genaue Positionierung des Kabels Ausrichtungseigenschaften, um falsches Stecken zu verhindern. Anwendungsbereich. Die Stecker-auf-Kabel-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie Micro-MaTch sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Kabel-Platine-Anwendungen geeignet, darunter:. Produktions- und Materialhandhabungsausrüstung Bedienteile Roboter und Motoren Zentralheizungseinheiten Autoradios Navigationssysteme Armaturenbrettsysteme Basisstationen Set-Top-Boxen Audioanlagen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Stecker
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1.5A
Serie:
Micro-MaTch
Betriebsspannung:
230,0 V ac
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: idc-steckverbinder 1,27mm, idc steckverbinder, 1735409, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 92150830, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,66*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,37*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,37*
1 Tag
277
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,87*
1 Tag
919
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,89*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 415,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1483358-1
ab € 2,34*
Zubehör
TE Connectivity
9-188275-0
ab € 2,33*
Zubehör
TE Connectivity
1483358-3
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.