Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 9-215083-0 STECKER LEITERANSCHLUSS 1.27MM 20POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-149251
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-215083-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Micro-MaTch
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stecker
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Stecker
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: idc-steckverbinder 1,27mm, idc steckverbinder, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, AMP - TE CONNECTIVITY, 9-215083-0, 149251, 149-251
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,24*
    € 1,66*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,08*
    € 2,38*
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,39*
    € 2,38*
    1 Tag
    277
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,87*
    € 2,87*
    Lager 139
    919
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,88*
    € 3,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483358-1
    ab € 2,34*
    Zubehör
    TE Connectivity
    9-188275-0
    ab € 2,34*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483358-3
    ab € 2,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.