Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MICRO-MATCH Flachbandkabel, 16-adrig, Anschluss A Micro-MaTch IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639403
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1483358-3
EAN/GTIN:
     5056282898335
Suchbegriffe:
Jumperkabel
jumperkabel
Steckverbinder 1 = Micro-MaTch IDC
Steckverbinder 2 = Micro-MaTch IDC
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Serie = MICRO-MATCH
Länge = 250mm

Konfektionierte Überbrückungskabel. Miniatur-Steckverbindersystem, 1,27 mm Rastermaß Patentierte Kontaktbauweise verhindert Reibkorrosion Brückenkabel in verschiedenen Positionen und in 3 Längen erhältlich Verwendet Bandkabel mit Rastermaß 0,050 Temperaturbereich: -40 °C → +105 °C.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Micro-MaTch IDC
Steckverbinder 2:
Micro-MaTch IDC
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Serie:
MICRO-MATCH
Länge:
250mm
Weitere Suchbegriffe: 1639403, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Flachbandkabel, TE Connectivity, 14833583, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,21*
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,23*
2 Tage
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 2,54*
€ 6,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 846,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1483358-1
ab € 2,34*
Zubehör
TE Connectivity
9-188275-0
ab € 2,35*
Zubehör
TE Connectivity
9-215083-0
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.