Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-2030A Hand-Multimeter analog CAT III 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V708591
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-2030A
EAN/GTIN:
     4016138860924
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Robustes Multimeter mit analoger Anzeige. Ein integrierter Skalenspiegel ermöglicht die exakte Ablesung der Zeigerstellung. Analoge Messinstrumente eignen sich hervorragend, um schwankende Messwerte schnell zu erkennen. Die Messeingänge sind mit Schutzdioden versehen und durch Hochleistungssicherungen gegen Überlast geschützt.
Features:
CAT III 500 V
Batterietest
Lieferumfang:
Batterien · 1 Satz Messleitungen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
102 mm
Gewicht:
261 g
Schnittstellen:
keine
Typ:
VC-2030A
Messart:
Mittelwert
DC-Innen-Widerstand:
20 kΩ/V
AC-Innen-Widerstand:
4 kΩ/V
Anzeige:
analog
Messkategorie:
CAT III 500 V
Messbereich Widerstand:
0 Ω - 10 MΩ
Frequenzbereich:
50 Hz - 400 Hz
Spannungsmessung:
AC/DC
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Mignon-Batterien (AA)
Grund-Genauigkeit ± %:
4 %
Messbereich A/AC max.:
500 mA
Messbereich A/AC min.:
0.05 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.001 mA
Messbereich V/AC max.:
500 V
Messbereich V/AC min.:
0.2 V
Messbereich V/DC max.:
500 V
Messbereich V/DC min.:
2 mV
Strommessung:
AC/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, 04016138860924, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,87*
€ 66,17*
2 Tage
247
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 66,18*
€ 5,95*
ab € 56,43*
€ 73,93*
9 Tage
250
€ 6,99*
ab € 74,23*
€ 93,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-5
€ 32,15*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
€ 34,51*
Sonstiges
Voltcraft
MS-1A
€ 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
Sonstiges
Voltcraft
MS-10-BK
€ 12,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-15439615
€ 12,43*
Sonstiges
Voltcraft
VC-15439610
€ 37,08*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11015350
€ 45,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
€ 34,28*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
€ 70,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.