Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
VOLTCRAFT VC-2030A Hand-Multimeter analog CAT III 500 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1009621-BP
Hersteller:
Voltcraft
Herst.-Nr.:
VC-2030A
EAN/GTIN:
4016138860924
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
VOLTCRAFT VC-2030A Hand-Multimeter analog CAT III 500 V
Analog-Multimeter VC-2030A
CAT III 500 V
Batterietest
Robustes Multimeter mit analoger Anzeige. Ein integrierter Skalenspiegel ermöglicht die exakte Ablesung der Zeigerstellung. Analoge Messinstrumente eignen sich hervorragend, um schwankende Messwerte schnell zu erkennen. Die Messeingänge sind mit Schutzdioden versehen und durch Hochleistungssicherungen gegen Überlast geschützt.
Ausstattung:
Messbereiche V/AC, V/DC, A/DC, mA/AC, Ω, Batterietest (1,5/9 V), akustischer Durchgangsprüfer.
Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 4 kΩ/V · Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · DC-Innen-Widerstand: 20 kΩ/V · Frequenzbereich: 50 Hz - 400 Hz · Gewicht: 261 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 4 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 500 mA · Messbereich A/AC min.: 0.05 mA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.001 mA · Messbereich V/AC max.: 500 V · Messbereich V/AC min.: 0.2 V · Messbereich V/DC max.: 500 V · Messbereich V/DC min.: 2 mV · Messbereich Widerstand: 0 Ω - 10 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 500 V · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Mignon-Batterien (AA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Batterietest: 1,5/9 V/DC · Messbereich Widerstand: 0 Ω - 10 MΩ · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang:
Batterien · 1 Satz Messleitungen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 102 mm x 150 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Messkategorie (LOV):
CAT III 500 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC-2030A
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
4 %
Messbereich A/AC max.:
500 mA
Messbereich A/AC min.:
0.05 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.001 mA
Messbereich V/AC max.:
500 V
Messbereich V/AC min.:
0.2 V
Messbereich V/DC max.:
500 V
Messbereich V/DC min.:
2 mV
AC-Innen-Widerstand:
4 kΩ/V
DC-Innen-Widerstand:
20 kΩ/V
Frequenzbereich:
50 Hz - 400 Hz Hz
Messbereich Widerstand:
0 Ω - 10 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Mignon-Batterien (AA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
261 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
... >
13 - Messtechnik
>
Messgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Digitales Multimeter
,
Digitalmultimeter
,
Multimeter
,
Multitester
,
voltcraft multimeter
,
multimeter
,
04016138860924
,
VOLTCRAFT
,
VC-2030A
,
voltkraft
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,87*
€ 66,17*
Lager 102
1 Tag
248
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 66,18*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 56,43*
€ 73,93*
Lager 1039
9 Tage
250
€ 6,99*
ab € 74,23*
€ 93,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sicherheits-Messleitungs-Set 1.20 m Schwarz, Rot VOLTCRAFT MS-5
Voltcraft
MS-5
€ 32,15*
Sonstiges
VOLTCRAFT MS-4PS Multimeter-Zubehör Test lead set Schwarz, Rot
Voltcraft
MS-4PS
€ 34,51*
Sonstiges
Sicherheits-Messleitungs-Set 1.00 m Schwarz, Rot VOLTCRAFT MS-1A
Voltcraft
MS-1A
€ 9,02*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR6 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 3000 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
Sonstiges
VOLTCRAFT MS-10-BK Sicherheits-Messleitungs-Set Lamellenstecker 4 mm Abgreifklemmen 10.00 cm Schwarz, Rot 1 St.
Voltcraft
MS-10-BK
€ 12,54*
Sonstiges
VOLTCRAFT MS-2 Sicherheits-Messleitungs-Set Lamellenstecker 4 mm Prüfspitze Schwarz, Rot 1 Set
Voltcraft
VC-15439615
€ 12,43*
Sonstiges
VOLTCRAFT MS-5 Sicherheits-Messleitungs-Set Lamellenstecker 4 mm Prüfspitze 1.20 m Schwarz, Rot 1 Set
Voltcraft
VC-15439610
€ 37,08*
Sonstiges
VOLTCRAFT VC-11015350 VC-6000 Messgerätetasche
Voltcraft
VC-11015350
€ 45,27*
Sonstiges
VOLTCRAFT VC-510 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0 - 400 A
Voltcraft
VC-510
€ 34,28*
Sonstiges
VOLTCRAFT VC-511 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0 - 400 A Messbereich A/DC (Bereich): 0 - 400 A
Voltcraft
VC-511
€ 70,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.