Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-2030A Hand-Multimeter analog CAT III 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167830
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-2030A
EAN/GTIN:
     4016138860924
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
VOLTCRAFT VC-2030A Hand-Multimeter analog CAT III 500V

CAT III 500 V
Batterietest

Robustes Multimeter mit analoger Anzeige. Ein integrierter Skalenspiegel ermöglicht die exakte Ablesung der Zeigerstellung. Analoge Messinstrumente eignen sich hervorragend, um schwankende Messwerte schnell zu erkennen. Die Messeingänge sind mit Schutzdioden versehen und durch Hochleistungssicherungen gegen Überlast geschützt.

Messbereiche V/AC, V/DC, A/DC, mA/AC, ?, Batterietest (1,5/9 V), akustischer Durchgangsprüfer.

Messbereich V/DC min.: 2 mV
Messbereich V/DC max.: 500 V
Messbereich V/AC min.: 0.2 V
Messbereich V/AC max.: 500 V
Messbereich A/DC min.: 0.001 mA
Messbereich A/DC max.: 10 A
Messbereich A/AC min.: 0.05 mA
Messbereich A/AC max.: 500 mA
Messbereich Widerstand: 0 ? - 10 M?
DC-Innen-Widerstand: 20 k?/V
AC-Innen-Widerstand: 4 k?/V
Grund-Genauigkeit ± %: 4 %
Messart: Mittelwert
Frequenzbereich: 50 Hz - 400 Hz
Schnittstellen: keine
Spannungs-Versorgung (Details): 2 Mignon-Batterien (AA)
Höhe: 150 mm
Breite: 102 mm
Gewicht: 261 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 500 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: AC/DC
Typ: VC-2030A
Anzeige: analog
Kategorie: Hand-Multimeter
Produkt-Art: Hand-Multimeter
Hersteller-Nr.: VC-2030A
EAN: 4016138860924
Batterietest: 1,5/9 V/DC
Messbereich Widerstand: 0 ? - 10 M?

Lieferumfang: Batterien · 1 Satz Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, VOLTCRAFT, VC-2030A, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,87*
€ 66,17*
2 Tage
247
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 66,18*
€ 5,95*
ab € 56,43*
€ 73,93*
Lager 1039
250
€ 6,99*
ab € 74,23*
€ 93,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,50*
€ 111,265
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,50*
€ 110,075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,45*
€ 100,496
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,23*
€ 88,334
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-5
€ 32,15*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
€ 34,51*
Sonstiges
Voltcraft
MS-1A
€ 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
Sonstiges
Voltcraft
MS-10-BK
€ 12,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-15439615
€ 12,43*
Sonstiges
Voltcraft
VC-15439610
€ 37,08*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11015350
€ 45,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
€ 34,28*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
€ 70,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.