Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V681071 Herst.-Nr.: TSR 3-2450 EAN/GTIN: 4016138870916 |
| |
|
| | |
| Die neue Serie nicht isolierter TSR-3 Step-down Schaltregler eignen sich hervorragend für POL-Anwendungen. Der extrem hohe Wirkungsgrad von bis zu 95 % ermöglicht den Betrieb bei 3 A Volllast bis +50°C Umgebungstemperatur ohne Verwendung von Kühlkörpern oder erzwungener Luftkühlung. Die TSR-3 Schaltregler besitzen eine Extern Ein/Aus-Funktion und bieten eine ideale Lösung für eine Vielzahl batteriebetriebenen Applikationen. Features: Leistungsstarke Schaltregler Sehr hoher Wirkungsgrad Open Frame Aufbau mit niedriger Bauhöhe Weite Eingangsbereiche Einstellbare Ausgangsspannung Extern Ein/Aus Dauerkurzschlussfest Niedrige Restwelligkeit Lieferumfang: Schaltregler Weitere Informationen: | | Höhe: | 18.8 mm | Länge: | 6 mm | Breite: | 10.4 mm | Nennspannung: | 24 V/DC | Gewicht: | 2.1 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Typ: | TSR 3-2450 | Anschluss: | Lötpins | Betriebstemperatur (max.): | 85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Ausgangsstrom (max.): | 3 A | Wirkungsgrad (max): | 91 % | Gehäuse: | SIL | Ausgangsspannung: | 6 V/DC | Eingangsspannung (max.): | 30 V/DC | Eingangsspannung (min.): | 10 V/DC | Produkt-Art: | DC/DC-Wandler, Print |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,03* | € 31,16* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,49* | € 31,17* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,10* | € 31,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,43* | € 39,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,26* | € 39,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|