Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TSR 3-2450 DC/DC-Wandler, Print 24 V/DC 6 V/DC 3 A Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1086490-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 3-2450
EAN/GTIN:
     4016138870916
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Netzteil Offene Bauform
TracoPower TSR 3-2450 DC/DC-Wandler, Print 24 V/DC 6 V/DC 3 A Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.

Schaltregler TSR 3-Serie

Leistungsstarke Schaltregler
Sehr hoher Wirkungsgrad
Open Frame Aufbau mit niedriger Bauhöhe
Weite Eingangsbereiche
Einstellbare Ausgangsspannung
Extern Ein/Aus
Dauerkurzschlussfest
Niedrige Restwelligkeit

Die neue Serie nicht isolierter TSR-3 Step-down Schaltregler eignen sich hervorragend für POL-Anwendungen. Der extrem hohe Wirkungsgrad von bis zu 95 % ermöglicht den Betrieb bei 3 A Volllast bis +50°C Umgebungstemperatur ohne Verwendung von Kühlkörpern oder erzwungener Luftkühlung. Die TSR-3 Schaltregler besitzen eine Extern Ein/Aus-Funktion und bieten eine ideale Lösung für eine Vielzahl batteriebetriebenen Applikationen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannungen: 6 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 30 V/DC · Eingangsspannung (min.): 10 V/DC · Gehäuseart (Halbleiter): SIL · Gewicht: 2.1 g · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.8 mm · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Weitere technische Daten: Regelabweichungen: Eingangsänderung: 0,2 % , Laständerung (0-100%): 0,8 % · Restwelligkeit: <75 mVpk-pk (20 MHz Bandbreite) · Kurzschlussschutz: dauernd, autom. Neustart · E/A-Isolation: keine · Wirkungsgrad (max): 91 %

Lieferumfang:
Schaltregler

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6 x 10.4 x 18.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
18.8 mm
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Produktabmessung, Breite:
10.4 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
TracoPower
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Gehäuseart (Halbleiter):
SIL
Typ (Hersteller-Typ):
TSR 3-2450
Nennspannung:
24 V/DC
Wirkungsgrad (max):
91 %
Eingangsspannung (max.):
30 V/DC
Eingangsspannung (min.):
10 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannungen:
6 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Gewicht:
2.1 g
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler|ツ| Print
Weitere Suchbegriffe: Open Frame, offene Netzteile, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Schaltregler-IC, traco dc dc wandler, platinen netzteil, TracoPower, TSR 3-2450, 781-3282, Leistungsstarke Schaltregler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,03*
€ 31,16*
€ 6,90*
ab € 21,49*
€ 31,17*
€ 8,95*
ab € 22,10*
€ 31,20*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 39,19*
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 39,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.