Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 10-30 VDC, 18 W, 1 Ausgang, 3-6 VDC, 91 % Wirkungsgrad, TSR 3-245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DC/DC-Wandler, 10-30 VDC, 18 W, 1 Ausgang, 3-6 VDC, 91 % Wirkungsgrad, TSR 3-245
DC/DC-Wandler, 10-30 VDC, 18 W, 1 Ausgang, 3-6 VDC, 91 % Wirkungsgrad, TSR 3-245
Artikel-Nr.:
     4502-32C804
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 3-2450
EAN/GTIN:
     4099891334840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Netzteil Offene Bauform
Gleichspannungswandler Typ Traco TSR. Als Step-Down Schaltregler, geeignet für POL-Anwendungen, Open Frame Aufbau mit niedrigem Gehäuse, Dauerkurzschlussfest, niedrige Restwelligkeit, Extern Ein/Aus; Ausgangsstrom: 3,0 A, Einstellgenauigkeit: ±2,0 %, Spannungsabweichung beim Aufstarten: 1,0 %, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, MTBF: min. 1,63 Mio Std. Technische Merkmale (Typ, Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Wirkungsgrad, Restwelligkeit (pk-pk)): TSR 3-2450, 10 bis 30 V, 3,0 bis 6,0 V, 91 %, 75 mV
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
3-6 VDC
Ausgangsstrom:
3 A
Bauform:
SIP5
Breite:
10.4 mm
Eingangsspannungsbereich:
10-30 VDC
Höhe:
6 mm
Länge:
16.5 mm
Leistung:
18 W
Wirkungsgrad:
91 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0021 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Open Frame, offene Netzteile, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Schaltregler-IC, traco dc dc wandler, platinen netzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Open-Frame Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,03*
€ 31,16*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,49*
€ 31,17*
€ 8,95*
ab € 22,10*
€ 31,20*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 39,19*
2 Tage
91
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 39,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.