Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltregler, Eingang 10 → 30V dc / Ausgang 3 → 6V dc, 1 Ausg., 3A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER Schaltregler, Eingang 10 → 30V dc / Ausgang 3 → 6V dc, 1 Ausg., 3A, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7813282
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 3-2450
EAN/GTIN:
     4016138870916
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Netzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 3 → 6V dc
Ausgangsstrom = 3A
Eingangsspannung = 10 → 30V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 91%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur max. = +85°C
Netzausregelung = 0.2%
Gewicht = 2.1g

EN 60950-1, UL 60950-1. Abwärts-Schaltregler Serie TSR 3, 3 A. Die DC/DC-Wandler der Serie Tracopower TSR-3 sind nicht isolierte Abwärts-Schaltregler für Point-of-Load-Anwendungen. Diese Schaltregler haben einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 95 %, der einen Volllastbetrieb mit 3 A bei bis zu 50 °C Umgebungstemperatur ohne Kühlkörper oder Zwangskühlung ermöglicht. Die DC/DC-Wandler der Serie TSR-3 bieten einen Ein/Aus-Ferneingang und sind die ideale Lösung für viele batteriebetriebene Anwendungen. Hochleistungs-Schaltregler Hoher Wirkungsgrad bis 95 % Flache offene Bauform Einstellbare Ausgangsspannung Remote Ein/Aus Große Eingangsspannungsbereiche 2,5–5,5, 4,5–14 und 10–30 V dc Ausgangsspannungen von 0,6 bis 15 V dc Kurzschlussschutz Geringe Restwelligkeit und geringes Rauschen im Ausgang 3 Jahre Produktgarantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3 → 6V dc
Ausgangsstrom:
3A
Eingangsspannung:
10 → 30V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
91%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Netzausregelung:
0.2%
Gewicht:
2.1g
Weitere Suchbegriffe: Open Frame, offene Netzteile, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Schaltregler-IC, traco dc dc wandler, platinen netzteil, 7813282, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSR32450, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,03*
€ 31,16*
€ 6,90*
ab € 21,49*
€ 31,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,10*
€ 31,20*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 39,19*
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 39,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.