Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC12F675-E/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 20MHz Anzahl I/O 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V623931
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F675-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
PIC12F675-E/P
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
20 MHz
Serie:
PIC® 12F
Kern-Prozessor:
PIC
Anzahl I/O:
5
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 4x10b
EEPROM Größe:
128 x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
POR + WDT
Programmspeichergröße:
1.75 KB (1 K x 14)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
64 x 8
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
PDIP-8
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 687-8688, PIC12F675-E/P-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,22*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,67*
2 Tage
51
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.