Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC12F675-E/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1083515-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F675-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Microchip Technology PIC12F675-E/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 5

PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 5 · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 4x10b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 128 x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 8-Bit · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: POR,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 1.75 KB (1 K x 14) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 64 x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 12F · Takt-Frequenz: 20 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
5
Kerngröße:
8-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 4x10b
EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller):
128 x 8
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
POR | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
1.75 KB (1 K x 14)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
64 x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
PIC12F675-E/P
Takt-Frequenz:
20 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
PIC® 12F
Kern-Prozessor:
PIC
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, PIC12F675-E/P, 687-8688, PIC12F675-E/P-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,22*
3
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,67*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.