Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit THT 1024 x 14 Wörter, 128 B PDIP 8-Pin 20MHz 64 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit THT 1024 x 14 Wörter, 128 B PDIP 8-Pin 20MHz 64 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-8895976
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F675-E/P
EAN/GTIN:
     5059040130142
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC12F
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 1024 x 14 Wörter, 128 B
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 64 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 5,5 V
Länge = 10.16mm

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC12F629/675. Die PIC12F-Mikrocontroller (MCUs) von Microchip waren die weltweit ersten 8-poligen Mikrocontroller. Ursprünglich als OTP-Teile (One Time Programmable) auf den Markt gebracht, wird diese Serie von Geräten fortwährend erweitert und es werden zusätzliche Funktionen und weitere Verbesserungen hinzugefügt. Die Mikrocontroller der Familie PIC12F629/675 basieren auf dem Mittelbereich-Kern von Microchip und verfügen über einen 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Anleitungen. Diese MCUs bieten bis zu 5 MIPS, 1,75 Kilobyte Programmspeicher mit einem Datenspeicher bestehend aus 64 Byte RAM und 128 Byte EEPROM. Auf der Platine enthalten ist ein RC-Oszillator mit einer Genauigkeit von ±1 %. Merkmale. 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack Interner Oszillator, 4 MHz 6 E/A-Stifte 1 Komparator 4-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) – nur PIC12F675 Ein 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12F
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
1024 x 14 Wörter, 128 B
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
64 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 5,5 V
Länge:
10.16mm
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8895976, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12F675EP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,22*
3
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,67*
1 Tag
51
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 133,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.