Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC18F6720-I/PT Embedded-Mikrocontroller TQFP-64 (10x10) 8-Bit 25MHz Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V612691
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F6720-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
PIC18F6720-I/PT
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
25 MHz
Serie:
PIC® 18F
Konnektivität:
I²C + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
PIC
Anzahl I/O:
52
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 12x10b
EEPROM Größe:
1 K x 8
Oszillator-Typ:
Extern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + LVD + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
128 KB (64 K x 16)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
3.75 K x 8
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
TQFP-64 (10x10)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 467-2198, microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 18,05*
1
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 22,05*
2 Tage
286
1
€ 14,99*
ab € 14,92*
€ 29,05*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,95*
€ 29,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,57*
Zubehör
Microchip Technology
DM160234
ab € 49,44*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 105,76*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,49*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.