Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor ILD217T SOIC-8 Transistor Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 4000 V ac
Artikel-Nr.:
     615-V565883
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD217T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.00 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0.00 mm
Kanäle:
2
Gewicht:
0
Typ:
ILD217T
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
6 V
U typ.:
1.2 V
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Betriebstemperatur (max.):
+100 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Ausgabetyp:
Transistor
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
SOIC-8
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, Vishay, optokoppler, opto-koppler, optocoupler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,44*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,64*
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,51*
1 Tag
7688
1
€ 14,99*
ab € 0,545*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-4
ab € 77,56*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,72*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,51*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.