Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 4000 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 4000 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7104881
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD217T
EAN/GTIN:
     5059040979772
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.55V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 30 mA
Isolationsspannung = 4000 V ac
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 120%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 100 %

Optokoppler, Transistorausgang, IL, ild, ilq Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.55V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
30 mA
Isolationsspannung:
4000 V ac
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
120%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
100 %
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, 7104881, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, ILD217T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,43*
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,64*
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,52*
1 Tag
7688
1
€ 14,99*
ab € 0,545*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-4
ab € 77,58*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,37*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,34*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.