Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies BTS462TATMA1 PMIC - Leistungsverteilungsschalter High-Side TO-252-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BTS462T
Infineon BTS462T
Artikel-Nr.:
     615-V562323
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS462TATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
MOSFET
MOSFET-Transistor
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Nicht-invertierend
Strom-Ausgabe (max.):
3.5 A
Ausgang:
High-Side
Schalttyp:
Allgemeiner Verwendungszweck
Anzahl Ausgänge:
1
Last-Spannung (max.):
34 V
Last-Spannung (min.):
5 V
R(DS)(on):
70 mΩ
Verhältnis E/A:
1:1
Typ:
BTS462TATMA1
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Schnittstellen:
Ein/Aus
Ausgabetyp:
N-Kanal
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
TO-252-5
Produkt-Art:
PMIC - Leistungsverteilungsschalter
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, mosfet infineon, smd schalter, Infineon Technologies, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,31*
1
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 3,32*
2
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 3,99*
1 Tag
19306
1
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 3,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.