Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Power Switch IC Schalter Hochspannungsseite Hochspannungsseite 200mΩ 16 V max. 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Infineon Power Switch IC Schalter Hochspannungsseite Hochspannungsseite 200mΩ 16 V max. 1 Ausg.
Artikel-Nr.:
     108EL-7532882
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS462TATMA1
EAN/GTIN:
     5059043245508
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
MOSFET
MOSFET-Transistor
Netzschalter-Typ = Schalter Hochspannungsseite
Einschaltwiderstand = 200mΩ
Arbeitsspannnung max. = 16 V
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-252
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abmessungen = 6.5 x 6.22 x 2.3mm

Intelligenter PROFET-Netzschalter für Hochspannungsseite, ein Kanal, Infineon. Überlastschutz Strombegrenzung Kurzschlussschutz thermische Abschaltung Überspannungsschutz Schutz vor elektrostatischer Entladung
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
Schalter Hochspannungsseite
Einschaltwiderstand:
200mΩ
Arbeitsspannnung max.:
16 V
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-252
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Abmessungen:
6.5 x 6.22 x 2.3mm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, mosfet infineon, smd schalter, 7532882, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, Infineon, BTS462TATMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,31*
1
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 3,32*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 3,98*
1 Tag
19306
1
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 3,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.