Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor MC34063AP1G Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler DIP-8 Positiv Einstellbar 1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Abwärts-/Aufwärtsregler 1.5A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler PDIP, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     615-V548573
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC34063AP1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC DC Steller
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Topologie:
Buck-Boost
Stromausgang:
1.50 A
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Umschaltfrequenz (max):
100 kHz
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
MC34063AP1G
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tube
Spannungseingang max.:
40 V
Spannungseingang min.:
3 V
Ausgabetyp:
Einstellbar
Ausgangsspannung (min.):
1.25 V
Ausgangsspannung (max.):
40 V
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
DIP-8
Produkt-Art:
Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler
Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler, Gleichstromsteller, DC-DC Wandler ICs, DC/DC Kontroller, IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc/dc kontroller, ON Semiconductor, Spannungsregler, Spannungs-Regler, Festspannungsregler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 1,24*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,95*
ab € 0,4715*
€ 1,2565*
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,56*
2 Tage
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 0,411*
€ 1,76*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 1,17*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,141*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-08-03-F1
ab € 4,49*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.