Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 3÷40VDC; UAusg: 1,25÷35VDC; 1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 3÷40VDC; UAusg: 1,25÷35VDC; 1,5A
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 3÷40VDC; UAusg: 1,25÷35VDC; 1,5A
Artikel-Nr.:
     2805-MC34063AP1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC34063AP1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC DC Steller
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Frequenz: 0,1MHz
Ausgangsspannung: 1,25...35V DC
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: SMPS
Eingangsspannung: 3...40V DC
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck;boost;buck-boost
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 1,24*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,95*
ab € 0,4715*
€ 1,2565*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,56*
2 Tage
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 0,411*
€ 1,76*
10
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 1,17*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,141*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-08-03-F1
ab € 4,49*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.