Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Abwärts-/Aufwärtsregler 1.5A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler PDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Abwärts-/Aufwärtsregler 1.5A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler PDIP, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1250038
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC34063AP1G
EAN/GTIN:
     5059042042221
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC DC Steller
Reglertyp = Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Ausgangsspannung = 1,25 → 40 V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 10.16 x 6.6 x 3.44mm
Eingangsspannung min. = 3 V
Breite = 6.6mm

MC34063A Buck Boost Invertierende Schaltregler. Die ON Semiconductor MC34063A Serie von Abwärts-Aufwärts-Schaltreglern, die für Abwärts-Abwärtswandler-, Aufwärts- und Spannungsinvertierungs-Anwendungen entwickelt wurden. Es handelt sich um monolithische ICs, die eine Vielzahl von Funktionen enthalten, die für DC/DC-Wandler erforderlich sind. Diese Funktionalität umfasst: – Interne temperaturkompensierte Referenz – Komparator - Regelbarer Lastwechsel-Oszillator mit einem aktiven Stromgrenzkreis - Fahrer - Schalter für hohen Stromausgang Die MC34063A ICs sind für Lüftersteuerungen und DC/DC-Netzteile geeignet. Sie bieten eine breite Eingangsspannung von -0,3 bis +40 Vdc, wodurch der MC34063A für eine größere Bandbreite von Anwendungen geeignet ist.. Temperaturbereich: 0 bis +70 °C. Niedriger Standby-Strom Eingangsspannung: 3-40 V. Einstellbare Strombegrenzung Einstellbare Ausgangsspannung Frequenzbetrieb: Bis 100kHz Genauigkeit: Präzision 2% Referenz. Lieferbare Versionen: ( ; 516-5095 516-5095 ) MC34063AP1G - PDIP-8 ( ; 125-0038 125-0038 ) MC34063AP1G - PDIP-8 - Rohr von 50 ( ; 103-5076 103-5076 ) MC34063ADR2G - SOIC-8 - Rolle von 2500 ( ; 689-9948 689-9948 ) MC34063ADR2G - SOIC-8 ( ; 184-4265 184-4265 ) MC34063ADG - SOIC-8 - Rohr von 98
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Ausgangsspannung:
1,25 → 40 V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
10.16 x 6.6 x 3.44mm
Eingangsspannung min.:
3 V
Breite:
6.6mm
Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler, Gleichstromsteller, DC-DC Wandler ICs, DC/DC Kontroller, IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc/dc kontroller, 1250038, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, MC34063AP1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 1,24*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,95*
ab € 0,4715*
€ 1,2565*
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,56*
2 Tage
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 0,411*
€ 1,76*
10
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 1,17*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,141*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-08-03-F1
ab € 4,49*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.