| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V507471 Herst.-Nr.: 100644-50 EAN/GTIN: 4044775069226 |
| |
|
| | |
| Anschluss- und Steuerleitung insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und UV-Schutzes. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung. Anlagenbau, Maschinenbau, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik. Optimierte, kleine Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf. Hohe Isolationssicherheit durch 4000 V Prüfspannung. Bei Raumtemperatur weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen. Features: Farbcodiert Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 750 V | Ausführung: | Rund | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 100644-50 | Material (Details): | PVC | Isolierung: | Spezifischer Durchgangswiderstand: > 20 GΩ x cm | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | Feindrahtig | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 6.70 mm | Besonderheiten: | Torsionsbeständig | Prüfspannung: | 4000 V | Herstellerfarbe: | Grau | Kabeltyp: | ÖLFLEX® CLASSIC 100 | Isolationsmaterial: | PVC | Nennspannung U0: | 450 V | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 15 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 4 | Anzahl Adern: | 3 G | Produkt-Art: | Steuerleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung, litze, litze grau, LAPP, ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1, 5, 00100644/50 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 46,71* | € 90,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 69,76* | € 90,23* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 69,64* | € 90,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 74,55* | € 95,53* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 64,07* | € 99,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,9342* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|