Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 Steuerleitung 3 G 1.50 mm² Grau 100644-50 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1029070-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     100644-50
EAN/GTIN:
     4044775069226
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 Steuerleitung 3 G 1.50 mm² Grau 100644-50 50 m

ÖLFLEX® CLASSIC 100 PVC-Steuerleitung

Farbcodiert

Anschluss- und Steuerleitung insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und UV-Schutzes. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung.
Anlagenbau, Maschinenbau, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik.
Optimierte, kleine Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf. Hohe Isolationssicherheit durch 4000 V Prüfspannung. Bei Raumtemperatur weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Ausführung (allgemein): Rund · Außen-Durchmesser: 6.70 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Spezifischer Durchgangswiderstand: > 20 GΩ x cm · Kabel-Besonderheiten: Torsionsbeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 100 · Leiteraufbau: Feindrahtig · Material (Details): PVC · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung: IEC 60227-5; HD 21.5 S3; VDE 0281 Teil 5 HD 21.13 S1; VDE 0281 Teil 13 · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 100
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
Spezifischer Durchgangswiderstand: > 20 GΩ x cm
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Torsionsbeständig
Herst.-Teilenr.:
100644-50
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1|ツ|5
Material (Details):
PVC
Ausführung (allgemein):
Rund
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
6.70 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Prüfspannung(en):
4000 V
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung: IEC 60227-5; HD 21.5 S3; VDE 0281 Teil 5 HD 21.13 S1; VDE 0281 Teil 13
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung, schlauchleitung, schaltleitung 3x1, LAPP, 100644-50, ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1, 5, 00100644/50
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
500
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,7863*
€ 0,9463*
300
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,80*
€ 0,96*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,81734*
€ 0,98734*
5 Tage
382
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,87*
€ 1,11*
Lager 102
50
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4004*
€ 1,809*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,809*
€ 2,15271
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,729*
€ 2,05751
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,669*
€ 1,98611
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,6484*
€ 1,9616
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 1,6404*
€ 1,95208
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,4004*
€ 1,66648
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 90,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,85*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,98*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,45*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,90*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,42*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.