| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-4906994 Herst.-Nr.: 00100644 EAN/GTIN: 4044775069226 |
| |
|
| | |
| Lapp Steuerkabel 3 x 1.50 mm² ungeschirmt Kupferlitze blank grau (00100644/50) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung, litze, lappkabel litze, lapp, grau, 00100644, classic, 1.50, 10064450, steuerkabel, ungeschirmt, 100644, lflex, ölflex®, steuerleitung, 1.5mm², ölflex, 300/500v, kupferlitze, blank, 00100644/50, 15mm, 300500v, 3g15, 0010064450, 5mm², 500v |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 46,62* | € 89,89* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 69,27* | € 89,90* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 75,08* | € 95,16* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 63,82* | € 99,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|