Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais DR24D03R 3A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Sofortschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V030401
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DR24D03R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Aufgrund der Schaltleistung und den Abmessungen ideal für Anwendungen geeignet, bei denen der zur Verfügung stehende Platz auf der DIN-Schiene beschränkt ist (z. B. Heizung, Beleuchtung oder sonstige Regelungs-Systeme).
Hinweise:
Zulassungen: UL, cULus.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
83.7 mm
Höhe:
87.6 mm
Breite:
11 mm
Typ:
DR24D03R
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Schaltungsart:
Sofortschaltend
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
3 A
Stoß-Strom (max.):
750 A
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crydom, 776-1759, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 19,59*
€ 28,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 38,28*
€ 51,21*
7 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 38,37*
€ 51,25*
2
Frei Haus
ab € 40,52*
€ 53,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.