Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 280 VAC, sofortiges schalten, 4-32 VDC, 3 A, DIN-Schiene, DR24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 280 VAC, sofortiges schalten, 4-32 VDC, 3 A, DIN-Schiene, DR24
Halbleiterrelais, 280 VAC, sofortiges schalten, 4-32 VDC, 3 A, DIN-Schiene, DR24
Artikel-Nr.:
     4502-30G8560
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DR24D03R
EAN/GTIN:
     4099889359138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, DR24D03R, CRYDOM Festkörperrelais, DIN-Schienenmontage 11 mm, 240VAC/3A,4-32VDC Eingang, unverzögert Features * Nennwerte 3 Ampere * Belastungsspannungswerte von 1-60 VDC, 1-100 VDC, 24-280 VAC und 48-600 VAC * Passt auf Standard 35 mm DIN-Schiene * LED-Eingangsstatusanzeige * AC- oder DC-Steuerung * Einschaltausgang mit Nullspannung (ohmsche Lasten) oder Momentanwert (induktive Lasten) * UL- und cUL-gelistet, HP-zertifiziert, CE- und RoHS-konform * UL 508 Ausdauerbewertung für verbesserte Zuverlässigkeit * UL Klasse I und II, Division 2, für explosionsgefährdete Bereiche
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
3 A
Schaltart:
sofortiges schalten
Spannung:
4-32 VDC
Steuerspannung:
280 VAC
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 19,59*
€ 28,03*
1
€ 4,00*
ab € 38,28*
€ 51,21*
7 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 38,37*
€ 51,25*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 40,52*
€ 53,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 106,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.