Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais DR24D03R 3A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Sofortschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crydom
Crydom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167594
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DR24D03R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais DR24D03R 3A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Sofortschaltend 1St.

Aufgrund der Schaltleistung und den Abmessungen ideal für Anwendungen geeignet, bei denen der zur Verfügung stehende Platz auf der DIN-Schiene beschränkt ist (z. B. Heizung, Beleuchtung oder sonstige Regelungs-Systeme).

Kategorie: Halbleiterrelais
Typ: DR24D03R
Schaltungsart: Sofortschaltend
Steuerspannung (min.): 4 V/DC
Steuerspannung (max.): 32 V/DC
Steuerspannungs-Bereich: 4 - 32 V/DC
Stoß-Strom (max.): 750 A
Schaltspannung (min.): 24 V/AC
Schaltspannung (max.): 280 V/AC
Last-Strom (max.): 3 A
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Breite: 11 mm
Höhe: 87.6 mm
Länge (Tiefe): 83.7 mm
Produkt-Art: Halbleiterrelais
Hersteller-Nr.: DR24D03R
EAN: - - - - - - - - -
DC-Kabellänge: 1.5 m
Standby-Verbrauch: <0.1 W

Weitere Suchbegriffe: Crydom, DR24D03R, 776-1759, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 19,59*
€ 28,03*
1
€ 4,00*
ab € 38,28*
€ 51,21*
Lager 1039
8
1
€ 6,99*
ab € 38,37*
€ 51,25*
2
Frei Haus
ab € 40,52*
€ 53,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.