Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION CD5.121 DC/DC-Wandler Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99267
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     DIMENSION CD5.121
EAN/GTIN:
     0875404001270
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Der DC/DC-Wandler im DIMENSION-Gehäuse ist vielseitig einsetzbar. Ideal als stabile Spannungsquelle bei batteriebetriebenen Systemen, zur Anpassung von Spannungsniveaus oder zum Anheben der Spannung bei langen Leitungen. Extrem kompakt und einfach nachrüstbar.
Features:
Galvanische Trennung
Stabilisierte Ausgangsspannung
Spannungsanhebung bei Leitungsverlusten
Weitere Informationen:
Tiefe:
102 mm
Höhe:
124 mm
Breite:
32 mm
Gewicht:
425 g
Typ:
CD5.121
Leistung (Details):
96 W
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Ausgangsstrom (Details):
8 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung:
18 - 32.4 V/DC
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 154,51*
€ 187,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,39*
€ 187,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,38*
€ 193,68*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,84*
€ 203,86*
Frei Haus
ab € 171,70*
€ 206,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
YRM2.Diode
ab € 64,15*
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 169,35*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 242,29*
Zubehör
Puls
ZM11.SIDE
ab € 5,88*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,78*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.