Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION UBC10.241 USV-Schaltmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PULS
PULS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172461
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     UBC10.241
EAN/GTIN:
     875404001195
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
PULS DIMENSION UBC10.241 USV-Schaltmodul

Kompakt
Einfacher Zugang zur Batterie

Die Kontrolleinheit ermöglicht den einfachen Aufbau einer unterbrechungsfreien Stromversorgung mit einem 24 V/DC-Netzteil (z.B. Puls DIMENSION-Serie). Die Pufferbatterie ist bereits installiert. Das UBC10.241 enthält diverse Schutz-/Pflege- und Monitorfunktionen für einen langen und zuverlässigen Betrieb aller integrierten Komponenten.

Weltweites Zulassungspaket · Eine integrierte 12 V-Batterie ist für die Pufferung der 24 V/DC ausreichend · Stabilisierte Ausgangsspannung im Puffermodus · Einstellbare Pufferzeit.

Kategorie: USV-Schaltmodul
Ausgangsspannung: 24 V/DC
Eingangsspannung: 22.5 - 30 V/DC
Gewicht: 2850 g
Überbrückungszeit Voll-Last: 375 s
Produkt-Art: USV-Schaltmodul
Besonderheiten: 1-Batterie-Konzept
Ausgangsspannung (min.): 22.5 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC
Ausgang: Federkraftklemme
Länge (Tiefe): 119 mm
Eingangsspannung (max.): 30 V/DC
Ausgangsstrom (Details): 10 A
Akku-Kapazität (Details): 5 Ah
Typ: DIMENSION UBC10.241
Eingangsspannung (min.): 22.5 V/DC
Höhe: 124 mm
Breite: 123 mm
Schnittstellen: keine
Anschlüsse: Federkraftklemme
davon Batterie-gepuffert: 1
Anzahl Ausgänge: 1 x
Hersteller-Nr.: UBC10.241
EAN: 0875404001195
Temperaturbereich: -30 bis +50 °C
Lebensdauer: 50000 h
Einschaltdauer: 100 % ED

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 243,42*
€ 277,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 250,73*
€ 277,36*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 258,88*
€ 287,02*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 267,02*
€ 296,14*
Lager 1039
14
1
Frei Haus
ab € 448,10*
€ 498,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,72*
€ 593,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,08*
€ 583,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,31*
€ 572,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,24*
€ 559,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,10*
€ 533,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
DIMENSION CD5.241
ab € 133,16*
Zubehör
Puls
DIMENSION CD5.243
ab € 154,17*
Zubehör
Puls
PIC240.241C
ab € 87,04*
Zubehör
Puls
PIC120.242C
ab € 58,14*
Zubehör
Puls
PIC120.241C
ab € 54,39*
Zubehör
Puls
PIC120.241D
ab € 69,85*
Zubehör
Puls
PIC240.241D
ab € 104,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.