Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION-CD DC/DC-Wandler 96W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 8A DIN-Schienen-Montage 500V dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PULS DIMENSION-CD DC/DC-Wandler 96W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 8A DIN-Schienen-Montage 500V dc isoliert
PULS DIMENSION-CD DC/DC-Wandler 96W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 8A DIN-Schienen-Montage 500V dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-6700633
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CD5.121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 18 → 32,4 V dc
Nennleistung = 96W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 8A
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = 12 → 15V
Isolationsspannung = 500V dc
Tiefe = 102mm
Serie = DIMENSION-CD
Lastausregelung = 120mV
Wirkungsgrad = 88.2%

DC/DC-Wandler, Abmessungen der C-Serie. Die Serie DIMENSION CD bietet DIN-Schienen-DC/DC-Wandler im 92 W bis 120 W Ausgangsleistungsbereich in einem kompakten Gehäuse. Diese DC/DC-Konverter können über eine Batterie oder ähnliche Quellen versorgt werden. Diese Serie umfasst alle wichtigen Grundfunktionen und hat eine Stromreserve von 20 %. Diese zusätzliche Leistung kann ununterbrochen bis zu 45 °C verwendet werden. Der Ausgang ist vom Eingang elektrisch auf sichere Weise getrennt. Der Eingang ist vor Sperrspannungen geschützt und enthält eine Sanftanlauffunktion. Eigenschaften und Vorteile. DC/DC-Wandler, isolierter Ausgang 28 V Eingang, 24 V Ausgang Wirkungsgrad bis zu 90,3 % Vernachlässigbarer niedriger Einschaltstrom 20 % Leistungsreserven können ununterbrochen bis 45 °C verwendet werden. Informationen zur Produktanwendung. Ideal für den Einsatz in vielen Branchen wie Kfz, Maschinenbau, Materialhandhabung, Gebäudeautomatisierung und so weiter.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
18 → 32,4 V dc
Nennleistung:
96W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
8A
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
12 → 15V
Isolationsspannung:
500V dc
Tiefe:
102mm
Serie:
DIMENSION-CD
Lastausregelung:
120mV
Wirkungsgrad:
88.2%
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Schaltnetzteil, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, dc dc wandler 8a, 6700633, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, PULS, CD5121, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,15*
€ 183,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,76*
€ 183,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,48*
€ 189,99*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,05*
€ 199,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 170,63*
€ 201,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
YRM2.Diode
ab € 64,14*
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 169,31*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 242,74*
Zubehör
Puls
ZM11.SIDE
ab € 5,92*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,76*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.