Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION UB10.241 USV-Schaltmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511334-BP
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     UB10.241
EAN/GTIN:
     4016138425628
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
PULS DIMENSION UB10.241 USV-Schaltmodul

DC-USV-Kontrolleinheit UB10.241

Batterie-Management
Batterie-Wechsel-Signal
50% Leistungsreserve

Die Kontrolleinheit ermöglicht den einfachen Aufbau einer unterbrechungsfreien Stromversorgung mit einem 24 V/DC-Netzteil (z.B. Puls DIMENSION-Serie) und einem USV-Batteriemodul. Das UB10.241 enthält diverse Schutz-/Pflege- und Monitorfunktionen für einen langen und zuverlässigen Betrieb aller angeschlossenen Komponenten.

Ausstattung:
Weltweites Zulassungspaket · Nur eine 12 V-Batterie für die Pufferung der 24 V/DC notwendig · Stabilisierte Ausgangsspannung im Puffermodus · Einstellbare Pufferzeit · Einstellbare Ladeschlussspannung.

Technische Daten:
Akku-Kapazität (Details): 3.9 - 40 Ah · Anschlüsse (Details): Federkraftklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl batteriegepufferte Anschlüsse: 1 · Ausgang (Netzgeräte): Federkraftklemme · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 22.5 V/DC · Ausgangsstrom (Details): 10 A · Eingangsspannung (max.): 30 V/DC · Eingangsspannung (min.): 22.5 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 22.5 - 30 V/DC · Gewicht: 530 g · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Produktabmessung, Tiefe: 117 mm · Schnittstellen: keine · USV-Besonderheiten: 1-Batterie-Konzept

Weitere Informationen:
Akku-Kapazität (Details):
3.9 - 40 Ah
Abmessungen:
(B x H x T) 49 x 124 x 117 mm
Produktabmessung, Tiefe:
117 mm
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
Marke:
PULS
Schnittstellen:
keine
Ausgang (Netzgeräte):
Federkraftklemme
USV-Besonderheiten:
1-Batterie-Konzept
Typ (Hersteller-Typ):
DIMENSION UB10.241
Eingangsspannung (max.):
30 V/DC
Eingangsspannung (min.):
22.5 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
22.5 V/DC
Anzahl batteriegepufferte Anschlüsse:
1
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anschlüsse (Details):
Federkraftklemme
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
10 A
Eingangsspannungs-Bereich:
22.5 - 30 V/DC
Gewicht:
530 g
Produkt-Art:
USV-Schaltmodul
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, USV Management System, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, 875404000785, PULS, UB10.241, DIMENSION UB10.241, 627-6225
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,35*
€ 200,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,72*
€ 200,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,50*
€ 206,99*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,89*
€ 213,57*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 245,17*
€ 277,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,79*
€ 330,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,33*
€ 326,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
DIMENSION CD5.241
ab € 132,31*
Zubehör
Puls
DIMENSION CD5.243
ab € 153,95*
Zubehör
Puls
CD5.121
ab € 154,51*
Zubehör
Puls
PIC240.241C
ab € 86,95*
Zubehör
Puls
PIC120.242C
ab € 58,19*
Zubehör
Puls
PIC240.241D
ab € 105,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.